{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 28 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 8-32 mm | |
Dolžina | 454 mm | |
Širina | 253 mm | |
Višina | 64 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 637916 12 | |
EAN/GTIN | 4018754260843 | |
Številka proizvajalca | 96031407 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 28-delna 12
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
473,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
521 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12–kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Število delov | 28 | 29 | 16 | 23 |
Širina | 253 mm | 294 mm | 227 mm | 227 mm |
Višina | 64 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm |
Dolžina | 454 mm | 510 mm | 407 mm | 407 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |