Multinorm Overall C50

Št. art.: 637815143389C50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis gelb / marineblau
    Konfekcijska velikost DE 50
    Vrsta izdelka Kombinezon

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 637815143389C50
    EAN/GTIN 7330509501856
    Številka proizvajalca 637815143389C50

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²

    Žepi
    Zadnja žepa z mezincem in zavihkom
    Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Žep za noge z mezincem, žepom za telefon in žepom za pisalo
    Žepi za zaščito kolen, Zunanji žep za zaščito kolen
    Nahrbtni žepi s poklopcem, Prsni žep s skrito kovinsko zadrgo
    Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem
    Vhodni žep s poklopcem, Odprtina s poklopcem za oprijemanje osnovnega oblačila

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
    Nastavljiv z vrvicami v pasu
    Zavoj na hrbtu
    Visok ovratnik z zadrgo
    Zunanje certifikacijske oznake

    Funkcionalnost
    Odbojnost od olja, umazanije in vode, raztegljiva plošča na hrbtu

    Zaključek
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Prednje zapiranje
    Zanesljiva skrita dvosmerna kovinska zadrga, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

    Ojačitev
    Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenu

    Reflex
    Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Kombinezon Multinorm vam zagotavlja največjo zaščito pri delu v zahtevnih okoljih
    • Oblačilo je izdelano iz trpežnega materiala in ima udobno prileganje z nastavljivim pasom z vrvico, mehovčastim hrbtnim delom in nastavljivimi konci rokavov z samopritrdilni
    • Kombinezon ima dodatno ojačitev kolen in žepe za kolenske blazinice na dveh različnih višinah
    • Način je mogoče industrijsko oprati
    • Zaščiti pred tekočimi kemikalijami
    • Certificiran v skladu s standardom EN ISO 20471, razred 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2
    • EN ISO 11611, razred 1 A1, A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 13034 PB (6)

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico