Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 15-delna 6

Št. art.: 637714 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-32

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 15
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 10-32 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 413 mm
Širina 226 mm
Višina 64 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637714 6
EAN/GTIN 4018754260874
Številka proizvajalca 96031436

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 642200.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 12 kos vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 podaljška: Art. 641000 vel. 130; 255
1 raglja: Art. 640100
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico