{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 15 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 10-32 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 413 mm | |
Širina | 226 mm | |
Višina | 64 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 637714 12 | |
EAN/GTIN | 4018754260867 | |
Številka proizvajalca | 96031435 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 15-delna 12
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
292,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
638 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Število delov | 15 | 29 | 16 | 23 |
Višina | 64 | 61 | 62 | 62 |
Dolžina | 413 | 510 | 407 | 407 |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 10-32 | 8-34 | 10-34 | 10-34 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |