{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
celotna dolžina | 200 mm | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
z zglobno glavo | Ne | |
z vrtljivo glavo | Ne | |
z izmetačem | Da | |
s funkcijo kladiva | Ne | |
Možnost odstranitve raglje z ročaja | Ne | |
Vrtljivi ročaj | Ne | |
brezstopenjski izvlek | Ne | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 637650 | |
EAN/GTIN | 4007555310499 | |
Številka proizvajalca | 310499 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Raglja, 3/8 cole z zaporo, dvosmerna, v celoti izolirana
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
38,90 €
32,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Delovni kot | 0 stopinj | |
celotna dolžina | 200 mm | 106 mm |
Možnost odstranitve raglje z ročaja | Ne | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja |