{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 10 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 20 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637625 10 | |
EAN/GTIN | 4045197562340 | |
Številka proizvajalca | 637625 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski dolgi, z okroglo glavo 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
502 kosov na zalogi
8,60 €
2,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
599 kosov na zalogi
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.208 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
346 kosov na zalogi
13,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
513 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 20 | 19 | 19 | 17,5 | 18 |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-kotni izvijač |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 100 | 46 | 46 | 100 | 100 |
6-kotnik | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||||
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |