Kombinezon High Vis High Vis oranžna/mornarsko modra C46

Št. art.: 637318045389C46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis orange / marineblau
    Konfekcijska velikost DE 46
    Vrsta izdelka Kombinezon

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 637318045389C46
    EAN/GTIN 7330509254417
    Številka proizvajalca 637318045389C46

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    85 % poliester, 15 % bombaž, saten, 300 g/m²

    Žepi
    Zadnja žepa z mezincem in zavihkom
    Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Nogavični žep z mezincem in zavihkom
    Vodilni žepi za zaščito kolen
    Nahrbtni žepi z zavihkom in zapiranjem na samopritrdilni
    Vodilni žep za telefon
    Naklonjeni žepi

    Podrobnosti
    Prilagodljiv ID- žepek
    Zavojček na hrbtu
    Visok ovratnik z zadrgo
    Nastavljiva elastika v pasu

    Odlika
    Nastavljiv spodnji del nog z samopritrdilni
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak, odsevni trakovi okoli nog, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

    Prednje zapiranje
    Zanesljiva skrita dvosmerna kovinska zadrga

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Nahrbtni žepi s poklopci in samopritrdilni zaponkami
    • Odprti stranski žepi, eden z D-obročem
    • Vrstični žepi na nogah in hrbtu, s poklopci
    • Držalo za kladivo
    • Zložljiv žep za pravila z žepom za pisalo in držalom za nož
    • Nastavljiva dolžina rokava z samopritrdilnijem
    • Žep za telefon na notranji strani
    • Vhodni kolenski žepi
    • 50 mm odsevni trak
    • Žep za osebno izkaznico
    • Certificirano po EN 471 Class 3, evropski standard za oblačila visoke vidljivosti

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 3

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico