Kombinezon High Vis High Vis rumeno/črno C62

Št. art.: 637318043399C62
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb / schwarz
Konfekcijska velikost DE 62
Vrsta izdelka Kombinezon

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637318043399C62
EAN/GTIN 7330509340660
Številka proizvajalca 637318043399C62

Opis

Izvedba:


Glavni material
85 % poliester, 15 % bombaž, saten, 300 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem in zavihkom
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mezincem in zavihkom
Vodilni žepi za zaščito kolen
Nahrbtni žepi z zavihkom in zapiranjem na samopritrdilni
Vodilni žep za telefon
Naklonjeni žepi

Podrobnosti
Prilagodljiv ID- žepek
Zavojček na hrbtu
Visok ovratnik z zadrgo
Nastavljiva elastika v pasu

Odlika
Nastavljiv spodnji del nog z samopritrdilni
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trakovi okoli nog, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita dvosmerna kovinska zadrga

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Nahrbtni žepi s poklopci in samopritrdilni zaponkami
  • Odprti stranski žepi, eden z D-obročem
  • Vrstični žepi na nogah in hrbtu, s poklopci
  • Držalo za kladivo
  • Zložljiv žep za pravila z žepom za pisalo in držalom za nož
  • Nastavljiva dolžina rokava z samopritrdilnijem
  • Žep za telefon na notranji strani
  • Vhodni kolenski žepi
  • 50 mm odsevni trak
  • Žep za osebno izkaznico
  • Certificirano po EN 471 Class 3, evropski standard za oblačila visoke vidljivosti

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico