Izvedba:
Glavni material
85 % poliester, 15 % bombaž, saten, 300 g/m²
Žepi
Zadnja žepa z mezincem in zavihkom
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mezincem in zavihkom
Vodilni žepi za zaščito kolen
Nahrbtni žepi z zavihkom in zapiranjem na samopritrdilni
Vodilni žep za telefon
Naklonjeni žepi
Podrobnosti
Prilagodljiv ID- žepek
Zavojček na hrbtu
Visok ovratnik z zadrgo
Nastavljiva elastika v pasu
Odlika
Nastavljiv spodnji del nog z samopritrdilni
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trakovi okoli nog, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita dvosmerna kovinska zadrga
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Nahrbtni žepi s poklopci in samopritrdilni zaponkami
- Odprti stranski žepi, eden z D-obročem
- Vrstični žepi na nogah in hrbtu, s poklopci
- Držalo za kladivo
- Zložljiv žep za pravila z žepom za pisalo in držalom za nož
- Nastavljiva dolžina rokava z samopritrdilnijem
- Žep za telefon na notranji strani
- Vhodni kolenski žepi
- 50 mm odsevni trak
- Žep za osebno izkaznico
- Certificirano po EN 471 Class 3, evropski standard za oblačila visoke vidljivosti
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 3