Nastavek za oljne filtre, 3/8-colski

Št. art.: 637315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Dolžina kraka 50 mm
Celotna višina 65 mm
Vpenjalna širina 68 mm - 120 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637315
EAN/GTIN 4018754046621
Številka proizvajalca 74620002

Opis

Uporaba:

Za odvijanje oljnih filtrov v osebnih vozilih.

Standard:

DIN 3120

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico