Pokrivalo iz jagnjetine volne

Št. art.: 63723035010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Polirni diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 63723035010
    EAN/GTIN 4014586304977
    Številka proizvajalca 63723035010
    L-število L00010 1288

    Opis

    Opis:

    • Kapuca iz jagnjetine volne
    • premer približno 230 mm za brusilni disk Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 s sistemom kavelj in zanka. Priporočena delovna hitrost 500-1200 vrtljajev na minuto. Kakovost TOPWOOL, disk za poliranje frisbee. Mešanica jagnjetine volne in sintetike, ki jo je mogoče prati

    Lastnosti:

    • Ø 230 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico