{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 18,4 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637229 13 | |
EAN/GTIN | 4062406061128 | |
Številka proizvajalca | 637229 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.232 kosov na zalogi
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.180 kosov na zalogi
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 18,4 | 18,4 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 25 | 25 |
Površina | kromirani | kromirani |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |