{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 19,6 mm | |
Dolžina | 27 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637220 14 | |
EAN/GTIN | 4045197163202 | |
Številka proizvajalca | 637220 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.120 kosov na zalogi
4,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
903 kosov na zalogi
5,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 19,6 | 19,6 |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 27 | 27 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 14 | 14 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |