Šestilajni ključi L XL, Šestilajni ključ s kroglico 8 mm

Št. art.: 6370760
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6370760
    EAN/GTIN 4010886637074
    Številka proizvajalca 6370760
    L-število L60160 4597

    Opis

    Opis:

    Krom-vanadijevo jeklo 59CrV4, kromirano

    Lastnosti:

    • Oblika rezila: Šestkotni
    • Skupna dolžina [mm]: 208 mm
    • Dolžina rezila: 208 mm
    • Dolžina rezila 2: 44 mm
    • Material: 59CrV4
    • Površina: kromiran
    • Širina po ploskvah [mm]: 8,0
    • 1000 V izoliran: brez
    • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
    • protimagnetna zaščita: brez
    • Oblikovanje z nizko iskro: brez
    • Ročaj na voljo: brez
    • Vrtljiv pokrovček: brez
    • Kroglasta glava: da
    • Udarni pokrovček: brez
    • Preizkušeno na enoto: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico