Kombinirani ključ nastavljiv 15″

Št. art.: 6368430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6368430
EAN/GTIN 4010886636848
Številka proizvajalca 6368430
L-število L60160 459

Opis

Opis:

Robustna industrijska različica
Velikosti 6″ - 18″ = ISO 6787, položaj čeljusti 15°
Velikost 24″ = ISO 6787, položaj čeljusti 22,5°
Švedski model, valj z levim navojem
Vanadijevo jeklo 31CrV3
fosfatirano, glave brušene
Z luknjo za obešanje

Lastnosti:

  • Zasnova: Švedski model, kolešček z levo prestavo
  • Skupna širina [mm]: 105 mm
  • Skupna višina [mm]: 23 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 15
  • Skupna dolžina [mm]: 375 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja: 15 °
  • Površina: fosfatirani, glave brušene
  • Območje vpenjanja [palec]: 1.11/16
  • Širina vpenjanja [mm]: 43 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Odprtina za obešanje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico