Kardanski podaljšek 1/2″ 250 mm

Št. art.: 6366570
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6366570
    EAN/GTIN 4010886803899
    Številka proizvajalca 6366570
    L-število L60160 3012

    Opis

    Opis:

    S kroglično glavo
    Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico
    Predaljšek omogoča zasuk do 18°
    Nosnost največ 230 N-m
    Vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

    Lastnosti:

    • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
    • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Površina: mat kromirano
    • 1000 V izoliran: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico