Hitro vpenjanje b. Futuro Top 13 mm, 1/2″

Št. art.: 636602000
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
    Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 636602000
    EAN/GTIN 4007430430137
    Številka proizvajalca 636602000
    L-število L01750 514

    Opis

    Opis:

    • Prvo na udarce odporno hitrovpenjalno vpenjalno držalo za vrtalnike z vgrajeno vzmetno varnostno napravo in dvojno protiprašno zaščito
    • Brez ključa za hitro menjavo orodja
    • Varen oprijem vpetega orodja tudi v najtežjih razmerah
    • Oljno in proti obrabi odporen gumijast meh ščiti navoj in vpenjalne sedeže pred umazanijo
    • Za stroje z vrtenjem samo v smeri urnega kazalca

    Lastnosti:

    • Zunanji Ø: 42,8 mm
    • Teža: 0,5 kg
    • Ženski navoj: 1/2″ - 20 UNF
    • Dolžina (zaprta): 89 mm
    • vpenjalna širina: 1 - 13 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico