Hitro vpenjanje b. Futuro Plus H2 10 mm, 3/8″

Št. art.: 636518000
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
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 636518000
EAN/GTIN 4007430445865
Številka proizvajalca 636518000
L-število L01750 1267

Opis

Opis:

  • Posebej razvit za akumulatorske vrtalnike in lahke vrtalnike
  • Plastični tulec
  • Dvocevni tulec z zadrževalnim obročem za varno držanje orodja
  • Brez ključa za hitro menjavo orodja
  • Ne odporen na udarce
  • Prevrtan z zapornim vijakom za stroje R+L
  • S ploščatim ključem za montažo in demontažo.

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 42,7 mm
  • Teža: 0,2 kg
  • Ženski navoj: 3/8″ - 24 UNF
  • Dolžina (zaprta): 61 mm
  • vpenjalna širina: 1 - 10 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico