Izvijač z zamikom, vtičnica TORX T55

Št. art.: 6365090
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Schraubendreher

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6365090
    EAN/GTIN 4010886636503
    Številka proizvajalca 6365090

    Opis

    Opis:

    Krom-vanadijevo jeklo 50CrV4, brušeno

    Lastnosti:

    • Zaščita pred zvijanjem: ne
    • Dejavnik velikosti TX (znotraj): T55
    • Dejavnik velikosti TX (znotraj) [mm]: 11,22 mm
    • Antimagneten: ne
    • Odpornost proti iskrenju: ne
    • za vijake velikosti: M12
    • Na voljo ročaj: ne
    • Vsebina (število kosov): 1 kos
    .

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico