Hitro vpenjanje b. Futuro 13 mm, B 16

Št. art.: 636353000
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
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 636353000
EAN/GTIN 4007430429728
Številka proizvajalca 636353000

Opis

Opis:

  • Brezključno vpenjanje orodij z vložki na ročnih in stacionarnih vrtalnih strojih
  • Ko se poveča pritisk na rezalni rob, se vpenjalno držalo samodejno zategne
  • Tudi po najtežji uporabi je mogoče vpenjalno držalo zlahka ročno odpreti
  • Za težjo uporabo
  • Tudi za stroje z vrtenjem v smeri urnega kazalca
  • Ne je odporno na udarno vrtanje

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 47,5 mm
  • Teža: 0,8 kg
  • Ženska nit: B16
  • Dolžina (zaprta): 111 mm
  • vpenjalna širina: 1 - 13 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico