Opis:
Z 2 magnetoma
Za uporabo v težavnih prostorih z orodji za pogon s 3/8″ ali. Kvadratni pogon 1/2″ ali vrtljivi zatič premera 8 mm
S močnimi mini magneti v šestkotni površini zanesljivo držijo vžigalno svečko neposredno na šestkotniku
V prosti sprejemni komori je dovolj prostora za vžigalno svečko, kar olajša namestitev
Keramično jedro vžigalne svečke ostane nedotaknjeno
Vanadijsko jeklo 31CrV3, kromirano
Popolno brušene glave
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- premer 1 [mm]: 21,5
- Skupna dolžina [mm]: 64 mm
- Globina glave 1 [mm]: 7
- Globina glave 2 [mm]: 30,5
- Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: kromiran
- Širina po ploskvah [mm]: 16,0
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez