Opis:
Z dvema magnetoma
Za uporabo v težavnih prostorih z delovnimi orodji s 3/8″ ali 1/2″ kvadratnim pogonom ali vrtljivim zatičem Ø 8 mm
Z močnimi mini magneti znotraj šestkotne površine, ki zanesljivo držijo vžigalno svečko neposredno na šestkotniku
V prosti sprejemni komori je dovolj prostora za vžigalno svečko in jo je lažje vstaviti
Keramično jedro vžigalne svečke ostane nedotaknjeno
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Tančno brušene glave
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
- premer 1 [mm]: 21,5
- Skupna dolžina [mm]: 64 mm
- Globina glave 1 [mm]: 7
- Globina glave 2 [mm]: 30,5
- Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: kromiran
- Širina po ploskvah [mm]: 16,0
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez