Kardanski zglob, 3/8-colski QuickRelease 3/8

Št. art.: 636250 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 3/8 col
    celotna dolžina 60 mm
    s QuickRelease Da
    Vrsta izdelka Kardanski zglob

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 636250 3/8
    EAN/GTIN 4018754150991
    Številka proizvajalca 12021000

    Opis

    Izvedba:

    Zunanji in notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120.

    Prednosti:

    Zaradi sistema z zapahom QuickRelease ne more priti do neželene sprostitve ali izgube orodja.

    Standard:

    Zaradi sistema z zapahom QuickRelease ne more priti do neželene sprostitve ali izgube orodja.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico