Kombinirani ključ nastavljiv 24″

Št. art.: 6360880
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6360880
EAN/GTIN 4010886636084
Številka proizvajalca 6360880
L-število L60160 952

Opis

Opis:

Robustna industrijska različica
Velikosti 6″ - 18″ = ISO 6787, položaj čeljusti 15°
Velikost 24″ = ISO 6787, položaj čeljusti 22,5°
Švedski model, valj z levim navojem
Vanadijevo jeklo 31CrV3
fosfatirano, glave brušene
Z luknjo za obešanje

Lastnosti:

  • Zasnova: Švedski model, kolešček z levo prestavo
  • Skupna širina [mm]: 135 mm
  • Skupna višina [mm]: 31 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 24
  • Skupna dolžina [mm]: 605 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja: 22,5 °
  • Površina: fosfatirani, glave brušene
  • Območje vpenjanja [palec]: 2.1/2
  • Širina vpenjanja [mm]: 63 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Odprtina za obešanje: da
  • Lestvica za nastavitev: brez
  • Funkcija zaskočnice: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico