Podaljšek, 3/8 cole QuickRelease 160 mm

Št. art.: 635645 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635645 160
EAN/GTIN 4018754141241
Številka proizvajalca 12011002

Opis

Prednosti:

Zaradi sistema z zapahom QuickRelease ne more priti do neželene sprostitve ali izgube orodja.

Standard:

Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-C 10 z utorom.
DIN 3123-B 10

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico