Podaljšek sesalne cevi. Hitra, Ø 32 mm, antistatična.

Št. art.: 635411000
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635411000
EAN/GTIN 4061792237261
Številka proizvajalca 635411000

Opis

Opis:

  • Za pritrditev dveh sesalnih cevi s priključnim kosom Ø 32 mm
  • Vključuje sesalno cev Quick, Ø 32 mm, dolžina 5,0 m, antistatična
  • Vključuje priključno cev Quick-System Ø 32 mm
  • Vključuje priključni tulec Quick notranji-Ø 28 mm / zunanji-Ø 35 mm.

Lastnosti:

  • Povezava Ø, zunaj: 27 mm
  • Antistatik: 1
  • Kompenzacija vrtenja: Stran stroja
  • Dolžina cevi: 5 m.
  • Cev Ø, zunaj: 40 cm
  • Cev Ø, znotraj: 32 cm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico