Obročno zobato vrtalno vpenjalno držalo 13 mm, 1/2″.

Št. art.: 635304000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635304000
EAN/GTIN 4007430428226
Številka proizvajalca 635304000

Opis

Opis:

  • 1000-krat preizkušeno
  • Prijemalo za vrtanje za vsako delo
  • Z notranjim navojem ali notranjim konusom za ročne ali stacionarne vrtalnike ter za ročne udarne vrtalnike
  • Sila vpenjanja med vrtanjem in udarnim vrtanjem ostaja konstantna
  • Prevrtano z zapornim vijakom za stroje R+L

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 42,5 mm
  • Teža: 0,32 kg
  • Ženski navoj: 1/2″ - 20 UNF
  • Dolžina (zaprta): 74 mm
  • Velikost ključa: 2
  • vpenjalna širina: 1,5–13 mm