Raglja s finim ozobljenjem »Zyklop Comfort«, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem 3/8

Št. art.: 635296 3/8
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 230 mm
Število zob 80
Delovni kot 4,5 stopinj
Material krommolibdenovo jeklo
Površina Izolirano z umetno maso
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635296 3/8
EAN/GTIN 4013288227195

Opis

Izvedba:

Z ročico za preklop v desni ali levi tek, delovni kot 4,5°.

Standard:

Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji štirikotnik ustrezajo standardu DIN 3120-C 10 z utorom.

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, obdano s platiko.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico