Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Metal s skoznjim 4-kotnikom, 3/8 cole z izmetačem

Št. art.: 635295
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8004 B
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 222 mm
Število zob 72
Delovni kot 5 stopinj
Material Krom-molibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635295
EAN/GTIN 4013288174048
Številka proizvajalca 05004034001

Opis

Izvedba:

Z ročico za preklop v desni ali levi tek. Z izmetačem.

Standard:

Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji štirikotnik ustrezajo standardu DIN 3120-C 10 z utorom.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico