Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem in vrtljivim ročajem

Št. art.: 635220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 235 mm
Število zob 60
Delovni kot 0 stopinj - 6 stopinj
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635220
EAN/GTIN 3148517944619
Številka proizvajalca J.360

Opis

Izvedba:

Pri običajni uporabi je delovni kot 6°, pri uporabi vrtljivega ročaja pa je delovni kot 0°. Z izmetačem in ploščico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji štirikotnik ustrezajo standardu DIN 3120-C 10 z utorom.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.