{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
celotna dolžina | 193 mm | |
Število zob | 80 | |
Delovni kot | 4,5 stopinj | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 635155 3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754235919 | |
Številka proizvajalca | 12111020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
TMSERROR, Tip: 3/8
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
78,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.470 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.155 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Delovni kot | 4,5 stopinj | 9,5 stopinj | 9,5 stopinj |
celotna dolžina | 193 mm | 195 mm | 196 mm |
Površina | kromirani | kromirani | kromirani |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Število zob | 80 | 38 | 38 |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja | Raglja |