Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 3/8 cole

Št. art.: 635150

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 194 mm
Število zob 60
Delovni kot 6 stopinj
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635150
Številka proizvajalca 12231011

Opis

Izvedba:

S ploščico za preklop v desni ali levi tek, delovni kot 6°.

Standard:

Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji štirikotnik ustrezajo standardu DIN 3120-C 10 z utorom.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico