Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 3/8 cole 3/8

Št. art.: 635145 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 197 mm
Število zob 72
Delovni kot 5 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635145 3/8
EAN/GTIN 4062406798420

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek, delovni kot 5°.

Standard:

Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji štirikotnik ustrezajo standardu DIN 3120-C 10 z utorom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli