Stopnice za dostop do parapeta z varnostnimi vrati in varovalno ograjo za plezanje

Št. art.: 63507
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Prehodni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63507
EAN/GTIN 4031405635074
Številka proizvajalca 063507

Opis

Opis:

  • Z mrežo
  • Širina prehoda 536 mm, posebne širine na zahtevo
  • Priporočila za dokončanje spusta: Nastavljivi stenski nosilci ali nožne plošče
  • Spuščena lestev: Dolžina 1 220 mm, rezana na dolžino na mestu
  • Samodejno zapiranje s skritim vzmetnim mehanizmom
  • Lahko se namesti samo na lestve iz jekla/nerjavnega jekla
  • Z vnaprej sestavljenim dvižnim vodilom, vključno z zgornjim in spodnjim varnostnim sistemom za sprostitev

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico