Obročno vpenjalno držalo za vrtanje 20 mm, B 22

Št. art.: 635058000
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
Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635058000
EAN/GTIN 4007430427595
Številka proizvajalca 635058000
L-število L01750 868

Opis

Opis:

  • 1000-krat preizkušeno
  • Prijemalo za vsako delo
  • Z notranjim navojem ali notranjim konusom za ročne ali stacionarne vrtalnike ter za ročne udarne vrtalnike
  • Sila vpenjanja med vrtanjem in udarnim vrtanjem ostaja konstantna
  • Za stroje z vrtenjem samo v smeri urnega kazalca

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 65 mm
  • Teža: 0,75 kg
  • Ženska nit: B22
  • Dolžina (zaprta): 113 mm
  • Velikost ključa: 4
  • vpenjalna širina: 5–20 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.