Žagin list

Št. art.: 63503068004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63503068004
EAN/GTIN 4014586179254
Številka proizvajalca 63503068004
L-število L00010 1875

Opis

Opis:

  • Žagin list
  • Za obdelavo aluminija in plastike

Lastnosti:

  • Razmik med zobmi 3,2 mm
  • dolžina 400 mm
  • debelina 1,5 mm
  • kakovost HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico