Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem, Tip: 3/8

Št. art.: 635025 3/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.792 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Standard DIN 3122; DIN 3120
celotna dolžina 196 mm
Število zob 38
Delovni kot 9,5 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 635025 3/8
EAN/GTIN 4062406353964
Številka proizvajalca 635025 3/8
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

DIN 3122-D 10
Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji štirikotnik ustrezajo standardu DIN 3120-C 10 z utorom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico