E-Cut Carbide Pro

Št. art.: 63502238220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63502238220
EAN/GTIN 4014586427966
Številka proizvajalca 63502238220
L-število L00010 4327

Opis

Opis:

  • E-Cut Carbide Pro
  • List za potopno žago iz karbida s prevleko TiN in izjemno visoko odpornostjo proti obrabi. 100 % daljša življenjska doba v primerjavi z neprevlečenimi karbidnimi žaginimi lističi. 30-krat daljša življenjska doba v primerjavi z rezili HSS. Prava izbira za trde materiale, kot so železne kovine, nerjaveče jeklo ali bakrene cevi. Uporablja se lahko tudi za kaljene vijake (Spax) in strojne vijake visoke trdnosti. Idealno pa je tudi za abrazivne materiale, kot so opeka, zidaki ali cementne vlaknene plošče ter laminat, CFRP in GRP. Dobra rezalna zmogljivost in kakovost rezanja vseh vrst lesa, na primer trdega lesa ali ivernih plošč
  • ozka, pasna oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro odstranjevanje iveri

Lastnosti:

  • Širina 32 mm
  • dolžina 75 mm
  • držalo SLM
  • PU 3 kosi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico