E-Cut Carbide Pro

Št. art.: 63502237250
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63502237250
EAN/GTIN 4014586427911
Številka proizvajalca 63502237250
L-število L00010 4328
Proizvajalec C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • E-Cut Carbide Pro
  • List za potopno žago iz karbida s prevleko TiN in izjemno visoko odpornostjo proti obrabi. 100 % daljša življenjska doba v primerjavi z neprevlečenimi karbidnimi žaginimi lističi. 30-krat daljša življenjska doba v primerjavi z rezili HSS. Prava izbira za trde materiale, kot so železne kovine, nerjaveče jeklo ali bakrene cevi. Uporablja se lahko tudi za kaljene vijake (Spax) in strojne vijake visoke trdnosti. Idealno pa je tudi za abrazivne materiale, kot so opeka, zidaki ali cementne vlaknene plošče ter laminat, CFRP in GRP. Dobra rezalna zmogljivost in kakovost rezanja vseh vrst lesa, na primer trdega lesa ali ivernih plošč
  • ozka, pasna oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro odstranjevanje iveri

Lastnosti:

  • Širina 32 mm
  • dolžina 60 mm
  • držalo SLP
  • PU 50 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico