E-Cut Carbide Pro

Št. art.: 63502237230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63502237230
EAN/GTIN 4014586427898
Številka proizvajalca 63502237230
L-število L00010 3894

Opis

Opis:

  • E-Cut Carbide Pro
  • List za potopno žago iz karbida s prevleko TiN in izjemno visoko odpornostjo proti obrabi. 100 % daljša življenjska doba v primerjavi z neprevlečenimi karbidnimi žaginimi lističi. 30-krat daljša življenjska doba v primerjavi z rezili HSS. Prava izbira za trde materiale, kot so železne kovine, nerjaveče jeklo ali bakrene cevi. Uporablja se lahko tudi za kaljene vijake (Spax) in strojne vijake visoke trdnosti. Idealno pa je tudi za abrazivne materiale, kot so opeka, zidaki ali cementne vlaknene plošče ter laminat, CFRP in GRP. Dobra rezalna zmogljivost in kakovost rezanja vseh vrst lesa, na primer trdega lesa ali ivernih plošč
  • ozka, pasna oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro odstranjevanje iveri

Lastnosti:

  • Širina 32 mm
  • dolžina 60 mm
  • držalo SLP
  • PU 5 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.