Žagin list E-Cut z dolgo življenjsko dobo

Št. art.: 63502160250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63502160250
EAN/GTIN 4014586390482
Številka proizvajalca 63502160250
L-število L00010 4106

Opis

Opis:

  • List za žago E-Cut z dolgo življenjsko dobo
  • bikovinski z nastavljenimi zobmi za les za vse vrste lesa, mavčnih plošč in plastičnih materialov. Odlična življenjska doba, visoka kakovost rezanja in dober napredek pri delu. Izjemno robusten, neobčutljiv tudi na žeblje v lesu (do približno Ø 4 mm), zidovju itd
  • Srednja širina, pasna oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro odstranjevanje trsk

Lastnosti:

  • Širina 35 mm
  • dolžina 50 mm
  • držalo SL
  • PU 50 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico