E-Cut Univerzalni žagin list

Št. art.: 63502152240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63502152240
EAN/GTIN 4014586386560
Številka proizvajalca 63502152240
L-število L00010 2183

Opis

Opis:

  • Univerzalni žagin list E-Cut
  • bikovinski z valovitim univerzalnim nazobčanjem. Široko področje uporabe za pločevino do 2 mm, aluminijaste profile, bakrene cevi, les, mavčne plošče in plastiko
  • srednja širina, pasna oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro odstranjevanje trsk

Lastnosti:

  • Širina 44 mm
  • dolžina 60 mm
  • držalo SLP
  • PU 10 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico