E-Cut Univerzalni žagin list

Št. art.: 63502152220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka List za žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 63502152220
    EAN/GTIN 4014586386546
    Številka proizvajalca 63502152220
    L-število L00010 2603

    Opis

    Opis:

    • Univerzalni žagin list E-Cut
    • bikovinski z valovitim univerzalnim nazobčanjem. Široko področje uporabe za pločevino do 2 mm, aluminijaste profile, bakrene cevi, les, mavčne plošče in plastiko
    • srednja širina, pasna oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro odstranjevanje trsk

    Lastnosti:

    • Širina 44 mm
    • dolžina 60 mm
    • držalo SLP
    • PU 3 kosi

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico