Univerzalni žagini lističi E-Cut

Št. art.: 63502147037
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63502147037
EAN/GTIN 4014586264721
Številka proizvajalca 63502147037
L-število L00010 877

Opis

Opis:

  • E-Cut univerzalni žagini listi
  • z BiMetal nazobčanjem, z ročico, visoka hitrost rezanja, pločevina (400 N/mm²) do približno 2 mm, aluminijasti profili, bakrene cevi, les, mavčne plošče in skoraj vsa plastika
  • dolžina 60 mm, oblika 147

Lastnosti:

  • Širina 28 mm
  • PU 25 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico