Univerzalni žagini lističi E-Cut

Št. art.: 63502147021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka List za žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 63502147021
    EAN/GTIN 4014586264646
    Številka proizvajalca 63502147021
    L-število L00010 739

    Opis

    Opis:

    • E-Cut univerzalni žagini listi
    • z BiMetal nazobčanjem, z ročico, visoka hitrost rezanja, pločevina (400 N/mm²) do približno 2 mm, aluminijasti profili, bakrene cevi, les, mavčne plošče in skoraj vsa plastika
    • dolžina 60 mm, oblika 147

    Lastnosti:

    • Širina 28 mm
    • PU 5 kosov

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico