{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3122; DIN 3120 | |
celotna dolžina | 193 mm | |
Število zob | 30 | |
Delovni kot | 12 stopinj | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 635000 3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754177776 | |
Številka proizvajalca | 12111010 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole, Tip: 3/8
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
67,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.159 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.864 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
celotna dolžina | 193 mm | 195 mm | 196 mm |
Število zob | 30 | 38 | 38 |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja | Raglja |