Zapiralna ovira za dostop iz svetlega aluminija, višina 1190 mm

Št. art.: 63499
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63499
EAN/GTIN 4031405634992
Številka proizvajalca 063499
L-število L90110 692

Opis

Opis:

  • Učinkovito ščiti lestve pred neželenim vzpenjanjem nepooblaščenih oseb
  • Enostavna pritrditev na prečke prek zadnjih profilov
  • Ključavnica je izdelana z varnostnim zapahom in priloženo ključavnico (vključno z dvema ključema)
  • Višina: 1.190 mm
  • Širina: 536 mm
  • Razdalja od vstopnega nivoja do spodnjega roba zadnje zaščite min. 2 700 – največ 3 000 mm v skladu z DIN 18799-3

Lastnosti:

  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico