Garnitura vijačnih nastavkov Torx®, 3/8-colski 4-kotnik, 9-delna 3/8

Št. art.: 634837 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število delov 9
    Pogonski 4-kotnik 3/8 col
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 634837 3/8
    EAN/GTIN 4062406235338
    Številka proizvajalca 634837 3/8

    Opis

    Uporaba:

    Za vijake z notranjim Torx® z navojem M2,5−M8.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Obseg dobave:

    Vijačni nastavki za Torx®: 9 kosov (dolžina 48 mm) vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico