Komplet izvijačev z zamikom 7 kosov 2-8 mm

Št. art.: 6347510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6347510
EAN/GTIN 4010886634752
Številka proizvajalca 6347510
L-število L60160 3893

Opis

Opis:

Najbolj priljubljene velikosti v kompletu
V modri PVC-vrečki
Hrom vanadijevo jeklo 61CrSiV5, pocinkano

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Vrečka iz PVC
  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Material: 61CrSiV5
  • Površina: pocinkano
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico