Garnitura vijačnih nastavkov, 3/8-colski, 4-kotnik, VDE-izolirani 10-delne 10

Št. art.: 633996 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Belt B VDE 1
Število delov 10
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Dolžina 230 mm
Širina 85 mm
Višina 80 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®; Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 633996 10
EAN/GTIN 4013288210234
Številka proizvajalca 05004930001

Opis

Izvedba:

Garnitura vijačnih nastavkov, v celoti izoliranih do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Namestitev na robustnem tekstilnem pasu za pritrditev s priloženim samolepilnimi trakovi na steno, regal, delavniški voziček ali sistem za transport orodja Wera 2go.

Uporaba:

Za vijake za notranji 6-kotnik M2–M5.
Za vijake z notranjim Torx® M4–M8.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, VDE izolirani: 4 kosi, vel. 4; 5; 6; 8 mm
Vijačni nastavki za Torx®, VDE-izolirani: 6 kosov, vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Shranjevanje v: Tekstilni pas

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico